Bohrstange zum Stechdrehen, rechts, Schaft-⌀ DS / Stechbreite w: 12/1,5mm

Artikel-Nr.: 273790 12/1,5
Rabatt
213.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 12 mm
Stechbreite w 1,5 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
tmax Innenbearbeitung 4,5 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 16 mm
Mittenversatz L3 9,5 mm
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter 30 mm
Gesamtlänge L 140 mm
Schraube 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273790 12/1,5
EAN / GTIN 4045197720979
Herstellernummer 273790 12/1,5

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendeplattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb