Bohrstange zum Stechdrehen 32/5 mm

Artikel-Nr.: 273790 32/5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 32 mm
    Stechbreite w 5 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung ja
    tmax Innenbearbeitung 11,5 mm
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 40 mm
    Mittenversatz L3 22 mm
    Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter 50 mm
    Gesamtlänge L 300 mm
    Schraube 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
    axiales Stechen möglich ja
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273790 32/5
    EAN / GTIN 4045197640338
    Herstellernummer 273790 32/5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendeplattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb