Stechdrehplatte Vollradius 5 mm

Artikel-Nr.: 273749 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 5 mm
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte PKD
Schneidstoff PKD
Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273749 5
EAN / GTIN 4045197643650
Herstellernummer 273749 5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
650
Alu (kurzspanend)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Graphit, GFK, CFK
N
400
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit gelasertem Spanbrecher für optimale Spanbildung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb