Stechdrehplatte gerade Schneide 5 mm

Artikel-Nr.: 273740 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 5 mm
Hauptanwendung H
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte CBN825
Schneidstoff CBN
Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
Eckenradius R 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273740 5
EAN / GTIN 4045197542472
Herstellernummer 273740 5

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
100
Stahl < 60 HRC
H
100
Stahl < 67 HRC
H
100
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb