Stechdrehplatte Schlichten 3 mm

Artikel-Nr.: 273716 3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  30.60 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  25.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 3 mm
    Hauptanwendung N
    Nebenanwendung Ti
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Sorte HB7310
    Schneidstoff HM
    Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
    Schnitttiefe ap 0,4 mm - 1,5 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
    Eckenradius R 0,2 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273716 3
    EAN / GTIN 4045197771360
    Herstellernummer 273716 3

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    350
    Alu (kurzspanend)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    280
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb