Abstechschwert, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 32/3mm

Artikel-Nr.: 273781 32/3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Systemschlüssel: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schwerthöhe h5 32 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung nein
Systemschlüssel ja
für maximalen Werkstück-⌀ 110 mm
Gesamtlänge L 150 mm
axiales Stechen möglich nein
Produktart Stechschwert

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273781 32/3
EAN / GTIN 4062406777036
Herstellernummer 273781 32/3

Beschreibung

Verwendung:

In Verbindung mit Abstechplatten Nr. 273656273749.

Passend für:

Halter Nr. 273984273994 oder 319132319133 (VDI-Halter).

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb