Abstechplatte links 10° 3 mm

Artikel-Nr.: 273680 3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  31.95 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  26.60 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 3 mm
    Hauptanwendung N
    Nebenanwendung Ti
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Sorte HU7310
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HM
    Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
    Vorschub f 0,07 mm/U - 0,2 mm/U
    Eckenradius R 0,05 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Wendeschneidplattenprofil links
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273680 3
    EAN / GTIN 4045197719126
    Herstellernummer 273680 3

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    350
    Alu (kurzspanend)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    280
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb