Abstechschwert Stahl 32/5,1 mm

Artikel-Nr.: 273552 32/5,1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Systemschlüssel: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schwerthöhe h5 32 mm
    Einsatzart neutral
    Innenkühlung nein
    Systemschlüssel ja
    für maximalen Werkstück-⌀ 120 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Produktart Stechschwert

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273552 32/5,1
    EAN / GTIN 4062406373719
    Herstellernummer 273552 32/5,1

    Beschreibung

    Passend für:

    Halter Nr. 273984274000 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

    Achtung:

    Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb