{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schwerthöhe h5 | 19 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | nein | |
Systemschlüssel | ja | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 86 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273552 19/3,1 | |
EAN / GTIN | 4062406373634 | |
Herstellernummer | 273552 19/3,1 |