{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
Schaft-⌀ DS | 25 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 29 mm | |
Mittenversatz L3 | 16,1 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Halsbreite L4 | 24,6 mm | |
Wendeplattenschraube | 279810 2 | |
Unterlegplatte 1,5° | 272630 1,5 | |
Unterlegplattenschraube | 279824 1 | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 272172 45/16 | |
EAN / GTIN | 4045197769367 | |
Herstellernummer | 272172 45/16 |