Bohrstange 120/16 mm

Artikel-Nr.: 272172 120/16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Schaft-⌀ DS 20 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 24 mm
Mittenversatz L3 13,4 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Halsbreite L4 20 mm
Wendeplattenschraube 279810 2
Unterlegplatte 1,5° 272630 1,5
Unterlegplattenschraube 279824 1
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272172 120/16
EAN / GTIN 4045197430724
Herstellernummer 272172 120/16

Beschreibung

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb