{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 10 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | SDJCR1010JX-11FF | |
passende Wendeschneidplatte | DC..11T3.. | |
Funktionsbreite L4 | 10 mm | |
Kopflänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 269991 3 | |
EAN / GTIN | 4960664603220 | |
Herstellernummer | 31013466 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klemmdrehhalter, rechts, Typ: 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 70.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 87.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 87.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 88.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 87.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | Plandrehen; Längsdrehen außen | Plandrehen; Längsdrehen außen | Plandrehen; Längsdrehen außen | Plandrehen; Längsdrehen außen |
Gesamtlänge L | 120 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 20 mm | 10 mm | 15 mm | 16 mm | 26 mm |
Schaftgröße | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Funktionsbreite L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |