{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 12,7 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | KGBR2020K22-15 | |
passende Wendeschneidplatte | GBA43 | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 269991 1 | |
EAN / GTIN | 4960664008803 | |
Herstellernummer | 31013465 | |
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |