GARANT HM-Bohrstange E.. STLDL 95°, für Wendeschneidplatten TDAT, links, Auskraglänge / Plattengröße 75/07 mm

Artikel-Nr.: 268826 75/07
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Plattengröße 7 mm
    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 8×D
    Schneidstoff HM
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter E06J STLDR/L07
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    passende Wendeschneidplatte TDAT 07010.
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 7,06 mm
    Mittenversatz L3 3,71 mm
    Spannhöhe L2 5,54 mm
    Gesamtlänge L 110 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 12
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268826 75/07
    EAN / GTIN 4045197562661
    Herstellernummer 268826 75/07

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb