GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TDAT 070101, Sorte HB7410

Artikel-Nr.: 268620 HB7410

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  18.30 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  15.25 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TDAT 070101
Eckenradius 0,1 mm
Sorte HB7410
Schneidstoff HM
Hauptanwendung Ti
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher TIS
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,23 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,23 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 40 m/min - 90 m/min
Beschichtung TiN
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268620 HB7410
EAN / GTIN 4062406057756
Herstellernummer 268620 HB7410

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb