{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Plattengröße | 7 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 5×D | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | AH06X STLDR/L07 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | TDAT 07010. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 7,06 mm | |
Mittenversatz L3 | 3,71 mm | |
Spannhöhe L2 | 5,54 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 12 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 268812 50/07 | |
EAN / GTIN | 4045197591982 |