GARANT Dreh-Wendeschneidplatte GCCT 060204, Sorte HB7035

Artikel-Nr.: 268600 HB7035

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  18.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  15.35 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte GCCT 060204
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7035
Schneidstoff HM
Beschichtung TiN
Hauptanwendung P
Nebenanwendung K
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SF
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,35 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 150 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 60 m/min - 150 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268600 HB7035
EAN / GTIN 4062406057688
Herstellernummer 268600 HB7035

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb