„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D, links, ⌀ DC: 15mm

Artikel-Nr.: 268468 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie „5 in 1”
Nenn-⌀ D 15 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Toleranz Bohrungs-⌀ D 0/+0,27 mm
Auskraglänge LA 43 mm
Schaftlänge Ls 50 mm
Nutzlänge L1 33,75 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
⌀ d2 25 mm
Wendeschneidplatte Nr. 268472 − 268496 WCHX 0703..
Wendeplattenschrauben-Set 269028 33
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 268468 15
EAN / GTIN 4045197470232
Herstellernummer 268468 15
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Zylinderschaft mit Bund.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

  • Eckenradien so groß wie möglich wählen.
  • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Dreh- und Bohrwerkzeug in langspanendem Baustahl und langspanenden rostfreien Stählen nur bis 1,5×D verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb