HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte VBMW 160408, CBN (5° / 7°), Schneidkantenausführung M

Artikel-Nr.: 265780 M
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VBMW 160408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte BUX220
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung M
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265780 M
EAN / GTIN 4045197818171
Herstellernummer 265780 M

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Einwegausführung.
  • Einschneidig.

Hinweis:

Weitere Wendeplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb