GARANT Klemmdrehhalter SVHBL 107,5°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft- / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 261107 25/16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 25 mm
    Plattengröße 16 mm
    Einsatzart links
    Norm DIN ISO 5610
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SVHBR/L 2525M16
    passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
    Funktionsbreite L4 32 mm
    Kopflänge L1 21 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
    Unterlegplatte 269005 8
    Schraube für Unterlegplatte 269013 2
    Einstellwinkel κ 107,5 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261107 25/16
    EAN / GTIN 4045197655752
    Herstellernummer 261107 25/16

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb