KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCMW 060202, CBN (5° / 7°), Typ ME

Artikel-Nr.: 265606 ME
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CCMW 060202
    Eckenradius 0,2 mm
    Sorte KBN05M
    Schneidstoff CBN
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schneidkantenausführung ME
    Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Vorschub f 0,08 mm/U - 0,15 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 200 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 265606 ME
    EAN / GTIN 4960664598823
    Herstellernummer TBN01191

    Anwendertabelle

    Stahl < 55 HRC
    H
    Stahl < 60 HRC
    H
    Stahl < 67 HRC
    H
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
    MultiEdge; 2 Schneiden je Wendeplatte.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb