GARANT HM-Bohrstange E.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 8/06 mm

Artikel-Nr.: 260016 8/06
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 8 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E08K SCLCR/L06
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 10 mm
Mittenversatz L3 5 mm
Spannhöhe L2 7,6 mm
Kopflänge L1 10 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260016 8/06
EAN / GTIN 4045197651808
Herstellernummer 260016 8/06

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb