GARANT HM-Bohrstange E.. SCLCR, für Wendeschneidplatten CC.., rechts

Artikel-Nr.: 260018
Setpreis 3 Stück (CHF 167.00 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Einsatzart rechts
    Innendrehtiefe bis 8×D
    Schneidstoff HM
    Norm DIN 8024
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06
    passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 10 mm; 12 mm; 14 mm
    Mittenversatz L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
    Spannhöhe L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
    Gesamtlänge L 125 mm; 125 mm; 150 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260018
    EAN / GTIN 4045197651938
    Herstellernummer 260018

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb