Wechselschneidkopf ST/7

Artikel-Nr.: 264826 ST/7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Plattengröße 12 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung ja
    Schnitt- / Trennstelle 32 mm
    ISO-Code Wechselschneidkopf SCLCR
    passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
    Anstellwinkel 95 Grad
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 40 mm
    Mittenversatz L3 22 mm
    Gesamtlänge L 35 mm
    Wendeplattenschraube 320620 S01
    Wendeplattenzuordnung links und neutral
    Produktart Schneidkopf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 264826 ST/7
    EAN / GTIN 2050002058170
    Herstellernummer 260012 32/12

    Beschreibung

    Passend für:

    Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

    Hinweis:

    Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb