Wechselschneidkopf ST/14

Artikel-Nr.: 264826 ST/14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung ja
    Schnitt- / Trennstelle 40 mm
    ISO-Code Wechselschneidkopf SDUCR
    passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
    Anstellwinkel 93 Grad
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 50 mm
    Mittenversatz L3 27 mm
    Gesamtlänge L 40 mm
    Wendeplattenzuordnung links und neutral
    Produktart Schneidkopf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 264826 ST/14
    EAN / GTIN 2050002059245
    Herstellernummer 260316 40/11

    Beschreibung

    Passend für:

    Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

    Ersatzteil:

    Wendeplattenschraube auf Anfrage.

    Hinweis:

    Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb