GARANT Stahl-Bohrstange A.. SVVCL 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 261353 25/16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 25 mm
    Plattengröße 16 mm
    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A25R SVVCR/L16
    Einstellwinkel κ 72,5 Grad
    passende Wendeschneidplatte VC.. 1604..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 34 mm
    Mittenversatz L3 20 mm
    Spannhöhe L2 23 mm
    Nutztiefe T 13 mm
    Halsbreite L4 19,5 mm
    Kopflänge L1 62,5 mm
    Gesamtlänge L 200 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261353 25/16
    EAN / GTIN 4045197713667
    Herstellernummer 261353 25/16

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb