GARANT Stahl-Bohrstange A.. SVVCL 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 261353 16/11
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A16M SVVCR/L11
Einstellwinkel κ 72,5 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 1103..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 23 mm
Mittenversatz L3 14 mm
Spannhöhe L2 15,5 mm
Nutztiefe T 9,5 mm
Halsbreite L4 11,9 mm
Kopflänge L1 40 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261353 16/11
EAN / GTIN 4045197713643
Herstellernummer 261353 16/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb