GARANT Stahl-Bohrstange A.. SVVCR 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 261352 16/11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A16M SVVCR/L11
Einstellwinkel κ 72,5 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 1103..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 23 mm
Mittenversatz L3 14 mm
Spannhöhe L2 15,5 mm
Nutztiefe T 9,5 mm
Halsbreite L4 11,9 mm
Kopflänge L1 40 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261352 16/11
EAN / GTIN 4045197713612
Herstellernummer 261352 16/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb