GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VCGT 110301, für mittlere Bearbeitung, Sorte HU7310

Artikel-Nr.: 261452 HU7310
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  20.10 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.75 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VCGT 110301
Eckenradius 0,1 mm
Sorte HU7310
Schneidstoff HM
Beschichtung unbeschichtet
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher AM
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 4 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 350 m/min - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen; Schlichten; Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261452 HU7310
EAN / GTIN 4045197671523
Herstellernummer 261452 HU7310

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb