GARANT Klemmdrehhalter SVHCL 107,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft- / Plattengröße 25/11 mm

Artikel-Nr.: 261309 25/11
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SVHCR/L 2525M11
passende Wendeschneidplatte VC.. 1103..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 22,9 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261309 25/11
EAN / GTIN 4062406396848
Herstellernummer 261309 25/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb