Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

GARANT Eco-Klemmdrehhalter SVJCL 93°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft- / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 261305 25/16

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter SVJCR/L 2525X16
passende Wendeschneidplatte VC.. 1604..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 40 mm
Gesamtlänge L 111,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269023 3
Unterlegplatte 259033 5
Schraube für Unterlegplatte 269013 1
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261305 25/16
Herstellernummer 261305 25/16

Beschreibung

Ausführung:

GARANT eco-System-Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900319886 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb