{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | SVJCR/L 2020X11 | |
passende Wendeschneidplatte | VC.. 1103.. | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 99 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269023 1 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 261304 20/11 | |
Herstellernummer | 261304 20/11 |