GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7140-2

Artikel-Nr.: 260958 HB7140-2
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  12.95 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  10.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TCMT 16T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7140-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher VS
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 230 m/min
Beschichtung beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260958 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329640
Herstellernummer 260958 HB7140-2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb