GARANT Klemmdrehhalter STGCR 90°, für Wendeschneidplatten TC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 260906 25/16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter STGCR/L 2525M16
passende Wendeschneidplatte TC.. 16T3..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 23 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 7
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Einstellwinkel κ 90 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260906 25/16
EAN / GTIN 4045197713278
Herstellernummer 260906 25/16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb