GARANT Klemmdrehhalter SSDCN 45°, für Wendeschneidplatten SC.., neutral, Schaft- / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 260711 25/12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 25 mm
    Plattengröße 12 mm
    Einsatzart neutral
    Norm DIN ISO 5610
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SSDCN 2525M12
    passende Wendeschneidplatte SC.. 1204..
    Funktionsbreite L4 neutrale Halter 12,5 mm
    Auskraglänge L1 neutrale Halter 13,7 mm
    Gesamtlänge L neutrale Halter 150 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 20
    Unterlegplatte 269005 9
    Schraube für Unterlegplatte 269013 5
    Einstellwinkel κ 45 Grad
    Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260711 25/12
    EAN / GTIN 4045197880826
    Herstellernummer 260711 25/12

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb