GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7020

Artikel-Nr.: 260766 HB7020

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  12.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SCMT 120408
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte HB7020
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher SM
    Toleranz M
    Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 350 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260766 HB7020
    EAN / GTIN 4045197699770
    Herstellernummer 260766 HB7020

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb