• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA4515

Artikel-Nr.: 260492 CA4515

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 11T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA4515
Schneidstoff HM
Hauptanwendung K
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher GK
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 3 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 230 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260492 CA4515
Herstellernummer TJH01857

Anwendertabelle

GG(G)
K
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb