{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA515 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | GK | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 390 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260492 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664676026 | |
Herstellernummer | TAB01857 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA515
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 9.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
85 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 12.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 10.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 12.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 10.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 12.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 10.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Spanbrecher | GK | SM | VM | GM |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | M | K |