{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCGT11T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | PDL010 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | beschichtet | |
Hauptanwendung | N | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | AP | |
Toleranz | G | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 400 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260386 PDL010 | |
EAN / GTIN | 4960664882526 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte PDL010
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 42.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 35.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 15.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 12.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | kontinuierlich |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Spanbrecher | AP | AF |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Toleranz | G | G |