{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT11T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | CCX | |
Schneidstoff | Cermet | |
Beschichtung | beschichtet | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PP | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 370 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260386 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911585 |