KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte SW05

Artikel-Nr.: 260381 SW05
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 070202
    Eckenradius 0,2 mm
    Sorte SW05
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung Ti
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher MQ
    Toleranz M
    Schnitttiefe ap 0,1 mm - 1 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 40 m/min - 100 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260381 SW05
    EAN / GTIN 4960664629596
    Herstellernummer TWH01820

    Anwendertabelle

    Ti > 850 N/mm²
    S
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb