KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR1225

Artikel-Nr.: 260381 PR1225

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  19.85 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.55 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte DCGT 070202
    Eckenradius 0,2 mm
    Sorte PR1225
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung M
    Nebenanwendung P
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher MFP-SK
    Toleranz G
    Schnitttiefe ap 0,05 mm - 2,5 mm
    Vorschub f 0,03 mm/U - 0,15 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 110 m/min
    Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 50 m/min - 150 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260381 PR1225
    EAN / GTIN 4960664713509
    Herstellernummer TKE03231

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb