{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 8×D | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | DIN 8024 | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-kod hållare | E25S SDQCR/L11 | |
Inställningsvinkel κ | 107,5 grad | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 32 mm | |
Mittförskjutning L3 | 16 mm | |
Spännhöjd L2 | 24 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Utkragningslängd L1 | 200 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260321 25/11 | |
EAN / GTIN | 4062406066079 | |
Herstellernummer | 260321 25/11 |