GARANT HM-Bohrstange E.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/07 mm

Artikel-Nr.: 260321 16/07
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Plattengröße 7 mm
    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 8×D
    Schneidstoff HM
    Norm DIN 8024
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter E16R SDQCR/L07
    Einstellwinkel κ 107,5 Grad
    passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 20 mm
    Mittenversatz L3 10 mm
    Spannhöhe L2 15,6 mm
    Gesamtlänge L 200 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260321 16/07
    EAN / GTIN 4045197877772
    Herstellernummer 260321 16/07

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb