{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 16 mm | |
Plattengröße | 7 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | SDJCR/L 1616H07 | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. | |
Funktionsbreite L4 | 20 mm | |
Kopflänge L1 | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 22 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 260308 16/07 | |
EAN / GTIN | 4062406602239 | |
Herstellernummer | 260308 16/07 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |