GARANT Klemmdrehhalter SDJCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 10/07 mm

Artikel-Nr.: 260308 10/07
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 10 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SDJCR/L 1010E07
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Funktionsbreite L4 12 mm
Kopflänge L1 13 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260308 10/07
EAN / GTIN 4045197655325
Herstellernummer 260308 10/07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb