GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7310

Artikel-Nr.: 260142 HB7310

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  16.45 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.70 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 060204
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HB7310
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung N
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher AM
    Toleranz G
    Schnitttiefe ap 0,1 mm - 4 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 350 m/min - 600 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260142 HB7310
    EAN / GTIN 4045197667786
    Herstellernummer 260142 HB7310

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb