{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060204 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | CA515 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | WP | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 380 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260094 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664753215 | |
Herstellernummer | TAB00446 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte CA515
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
CHF 7.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
186 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 7.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Spanbrecher | WP | SS |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |