GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7010-1

Artikel-Nr.: 260052 HB7010-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  9.35 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  7.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
196 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 060204
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7010-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SS
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 500 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260052 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780393

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb