KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNGA 120404, Keramik (0°), Anwendungsbereich HART

Artikel-Nr.: 255803 HART
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anwendungsbereich Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anwendungsbereich HART
    ISO-Code Wendeschneidplatte CNGA 120404
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte PT600M
    Schneidstoff Keramik
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Verfasung S02025
    Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,25 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 200 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 255803 HART
    EAN / GTIN 4960664545513
    Herstellernummer TCV01001

    Anwendertabelle

    Stahl < 55 HRC
    H
    200
    Stahl < 60 HRC
    H
    160
    Stahl < 67 HRC
    H
    140
    kontinuierlich
     
    trocken
     
    Stahl < 55 HRC
    H
    Stahl < 60 HRC
    H
    Stahl < 67 HRC
    H
    GG(G)
    K

    Beschreibung

    Ausführung:

    MEGACOAT-beschichtete Keramik-Wendeplatten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb